曜日別特売

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 - SMC
仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,Aポート数5管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68962234SYA3320-N7-F2
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする