SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体

SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 - SMC
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ボディオプション
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68964763SYJ3123-5WAOU-M3(1) 2位置シングルソレノイド(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(WAO) コネクタケーブルなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964779SYJ3123-5WAOZ-M3(1) 2位置シングルソレノイド(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(WAO) コネクタケーブルなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964788SYJ3220-5WA3Z-M3-Q(2) 2位置ダブルソレノイド(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(WA3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964797SYJ3220-5WAOU-M3-F-Q(2) 2位置ダブルソレノイド(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(WAO) コネクタケーブルなし
13,340
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964806SYJ3220-5WAOZ-M3-F-Q(2) 2位置ダブルソレノイド(0) パイロット弁個別排気形(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(WAO) コネクタケーブルなし
13,010
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964815SYJ3223-5WAOU-M3-Q(2) 2位置ダブルソレノイド(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(WAO) コネクタケーブルなし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964824SYJ3320-5WAO-M3-Q(3) 3位置クローズドセンタ(0) パイロット弁個別排気形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(WAO) コネクタケーブルなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68964833SYJ3323-5WAOU-M3(3) 3位置クローズドセンタ(3) 主弁・パイロット弁集合排気形(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(WAO) コネクタケーブルなし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする