SMC
SYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
リード線取出方法
(WAO) コネクタケーブルなし
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
切換方式
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68983006
SYJ7123-5WAOU-01-Q
(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(1) 2位置シングルソレノイド
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983015
SYJ7420-5WAO-C6-Q
(C6) Φ6用ワンタッチ継手
-
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(0) パイロット弁個別排気形
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68983024
SYJ7420-5WAOU-01
(01) 1/8
-
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(0) パイロット弁個別排気形
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください