SMC
SYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体
仕様
リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なし
リード線取出方法
(WAO) コネクタケーブルなし
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径
(-) サブプレートなし
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986576
SYJ7140-5WAOZ
(0) パイロット弁個別排気形
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68986585
SYJ7143-5WAOU
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください