曜日別特売

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド搭載用

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999176VF1130Y-2L1-01(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999185VF1130Y-5MZ1-M5(1) 2位置シングル(M5) M5 x 0.8(5) DC24(-) M5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999194VF1230Y-5GE1-01(2) 2位置ダブル(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(G) グロメット, リード線長さ300mm
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999203VF1230Y-5MU1-M5(2) 2位置ダブル(M5) M5 x 0.8(5) DC24(-) M5(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする