SMC
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体
ボディ型式
(2) 直接配管形
ブラケット
(F) ブラケット付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68999219
VF1120Y-4DZ1-M5-F
(1) 2位置シングル
(M5) M5 x 0.8
(4) AC220
(-) M5
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999228
VF1120Y-5GZ1-01-F
(1) 2位置シングル
(01) 1/8
(5) DC24
(-) Rc
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(G) グロメット, リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999237
VF1120Y-5GZ1-M5-F
(1) 2位置シングル
(M5) M5 x 0.8
(5) DC24
(-) M5
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(G) グロメット, リード線長さ300mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999246
VF1120Y-5LR1-M5-F
(1) 2位置シングル
(M5) M5 x 0.8
(5) DC24
(-) M5
(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68999255
VF1220Y-5G1-M5-F
(2) 2位置ダブル
(M5) M5 x 0.8
(5) DC24
(-) M5
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(G) グロメット, リード線長さ300mm
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください