曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
全354種類を絞り込む
定格電圧(V)
354種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ねじの種類
切換方式
定格電圧(V)
ボディオプション
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69005966VF3140-1DOE1(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし-(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69005975VF3140-1GZD1-03(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69005984VF3140-1HZ1-03(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69005993VF3140-1LOZE1(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし-(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006009VF3140-1MOZ1(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし-(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006018VF3140-1MZD1-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006027VF3140-1TZE1-03(T) コンジットターミナル, IP65対応可(-) Rc(1) 2位置シングル(1) AC100(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006036VF3140-2GZE1-03(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006045VF3140-2HD1-02(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006054VF3140-2HZ1-03(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006063VF3140-2HZE1-03(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006079VF3140-2LNZ1-02(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006088VF3140-2LZE1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm-(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006097VF3140-2ME1-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006106VF3140-2MOZE1(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし-(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006115VF3140-2MZD1-03(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006124VF3140-2T1-02T(T) コンジットターミナル, IP65対応可(T) NPTF(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006133VF3140-2TZE1-03(T) コンジットターミナル, IP65対応可(-) Rc(1) 2位置シングル(2) AC200(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006149VF3140-3DD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付-(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006158VF3140-3DD1-02(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006167VF3140-3DZ1-02T(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(T) NPTF(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006176VF3140-3GZ1-02N(G) グロメット, リード線長さ300mm(N) NPT(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006185VF3140-3GZ1-03(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006194VF3140-4DZE1-03(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006203VF3140-4GZ1-02N(G) グロメット, リード線長さ300mm(N) NPT(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006219VF3140-4MZ1-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006228VF3140-5DD1(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付-(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006237VF3140-5DD1-02(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006246VF3140-5DOD1(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし-(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006255VF3140-5DOS1-02(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006264VF3140-5DU1-02N(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(N) NPT(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006273VF3140-5DUD1-02(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006289VF3140-5DZE1-02N(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(N) NPT(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006298VF3140-5HUE1-02(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006307VF3140-5LNZD1(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし-(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006316VF3140-5LOS1-02(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006325VF3140-5LS1-02(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006334VF3140-5LU1-03(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006343VF3140-5LUE1(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm-(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006359VF3140-5MNZD1(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし-(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006368VF3140-5MU1-03(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006377VF3140-5MUE1-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006386VF3140-5MZ1-02N(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(N) NPT(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006395VF3140-5MZ1-03(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006404VF3140-5MZD1-02(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006413VF3140-5TUD1-02(T) コンジットターミナル, IP65対応可(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006429VF3140-5TUD1-03(T) コンジットターミナル, IP65対応可(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006438VF3140-5YOD1-02F(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(F) G(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006447VF3140-5YOD1-03F(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(F) G(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69006456VF3140-5YOR1-02(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(-) Rc(1) 2位置シングル(5) DC24(0) パイロット弁個別排気形(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする