SMC
VF3_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
仕様
低ワット仕様:(Y) 低ワット仕様、圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69009509
VF3140Y-5MZ1
(1) 2位置シングル
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69009518
VF3440Y-5MZ1
(4) 3位置エキゾーストセンタ
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください