曜日別特売

VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用

VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ボディオプション
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69020438VFR3100-5FZB-Q(5) DC24(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,540
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020447VFR3100R-3FZB(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020456VFR3100R-5FZC-Q(5) DC24(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020465VFR3101-2FC(2) AC200 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020474VFR3301-4FZC(4) AC220 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020483VFR3400-2FZB(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020499VFR3500-3FZC-Q(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする