曜日別特売

VFR3_1 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線集中取出し形

VFR3_1 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線集中取出し形 - SMC
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
ねじの種類
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69020508VFR3110-1D-03F(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020517VFR3110-1DZ-02F(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020526VFR3110-1EC-03(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020535VFR3110-2EB-03(E) グロメットターミナル(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020544VFR3110-4DO-02F-Q(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020553VFR3110-5D-02F(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020569VFR3110-5DOZ-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020578VFR3110-5DZC-03N(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020587VFR3110-5DZC-03-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,570
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020596VFR3110-6DZ-03T(D) DIN形ターミナル(6) DC12(03) 3/8(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020605VFR3110R-2D-02(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020614VFR3110R-2DOC-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,180
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020623VFR3110R-2DOZ-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,280
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020639VFR3110R-3DZ-02(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020648VFR3110R-3DZ-02F-Q(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(F) G(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020657VFR3110R-3DZB-02(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020666VFR3110R-4DZ-02(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020675VFR3110R-5D-02F-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(F) G(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020684VFR3110R-5DC-02(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,510
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020693VFR3110R-5DZC-03-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020709VFR3110R-7EZ-02(E) グロメットターミナル(7) AC240 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020718VFR3111-1DC-02(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020727VFR3111R-5D-02(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020736VFR3210-1DO-03(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020745VFR3210-2DZ-02F(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020754VFR3210-4DZ-02-Q(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
21,290
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020763VFR3210-5D-03T(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020779VFR3210-5DA-02(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020788VFR3210-5DO-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020797VFR3210-5DZ-02N(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020806VFR3210-5DZC-03-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
21,290
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020815VFR3210R-2DOC-02(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(2) AC200 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020824VFR3211R-1DZA-03(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020833VFR3310-1EC-02(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020849VFR3310-1EC-03(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020858VFR3310-1EZC-03(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020867VFR3310-2DA-03(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020876VFR3310-5D-02N(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020885VFR3310-5DB-02(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020894VFR3310-5DZ-03N(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020903VFR3310-5DZ-03T(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020919VFR3310-5DZC-03-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020928VFR3310-5EZ-03N(E) グロメットターミナル(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020937VFR3310R-5DZC-02(D) DIN形ターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020946VFR3310R-5EZ-02(E) グロメットターミナル(5) DC24(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020955VFR3311-2DZ-03(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020964VFR3410-1EZ-03(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020973VFR3410-2DZB-03(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020989VFR3410-3DZ-03N(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69020998VFR3410-4DB-02(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする