曜日別特売

VFR3_1_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線集中取出し形/マニホールド搭載用

VFR3_1_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線集中取出し形/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル定格電圧(V)
ボディオプション
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69021113VFR3110-1DOZ(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021129VFR3110-1D-Q(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021138VFR3110-2DOZ(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021147VFR3110-4D-Q(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021156VFR3110-4DZB-Q(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021165VFR3110-7EZ(E) グロメットターミナル(7) AC240 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021174VFR3110R-5DZA-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
15,240
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021183VFR3110R-7E(E) グロメットターミナル(7) AC240 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021199VFR3110R-7EZ(E) グロメットターミナル(7) AC240 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021208VFR3111-2DC(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021217VFR3210-1DO(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
16,340
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021226VFR3210-5DB(D) DIN形ターミナル(5) DC24(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021235VFR3210R-1DZC(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021244VFR3211-3DZ(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
21,120
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021253VFR3211-5DOZ(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(5) DC24(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
20,790
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021269VFR3310-1EC(E) グロメットターミナル(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021278VFR3310-2DC(D) DIN形ターミナル(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021287VFR3310-4DB(D) DIN形ターミナル(4) AC220 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021296VFR3310-5DOZ(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(5) DC24(0) 標準(-) 内部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021305VFR3310R-1DZC(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(3) 3位置クローズドセンタ
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021314VFR3410-3DA(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021323VFR3410R-2E(E) グロメットターミナル(2) AC200 50/60Hz(0) 標準(R) 外部パイロット(4) 3位置エキゾーストセンタ
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021339VFR3510-1DC(D) DIN形ターミナル(1) AC100 50/60Hz(0) 標準(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69021348VFR3510-5DOZ(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(5) DC24(0) 標準(-) 内部パイロット(5) 3位置プレッシャセンタ
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする