曜日別特売

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体 - SMC
内容量1個
全96種類を絞り込む
リード線取出方法
コイル定格電圧(V)
管接続口径
96種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
配管方法
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ボディオプション
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69024428VFR5110-1DZB(D) DIN形ターミナル--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
23,160
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024437VFR5110-1EZB(E) グロメットターミナル--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024446VFR5110-1EZC(E) グロメットターミナル--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024455VFR5110-2EC-03(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
21,670
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024464VFR5110-3DZ-04N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024473VFR5110-3DZB-03T(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(T) NPTF(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024489VFR5110-3DZC-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024498VFR5110-4DZ-06N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(4) AC220 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024507VFR5110-5DZ-03N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024516VFR5110R-1D-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024525VFR5110R-1D-06(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024534VFR5110R-3DZ-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024543VFR5110R-4DZ-06(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024559VFR5110R-5DZ-04F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024568VFR5110R-5DZA-03(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(03) 3/8(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024577VFR5110R-5EZ-04(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024586VFR5111-1DZC-03(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024595VFR5111-1EZ(E) グロメットターミナル--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024604VFR5111-2D-03(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024613VFR5111-2EZ-04(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024629VFR5111-5DB-06F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(5) DC24(06) 3/4(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024638VFR5111-5DC-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024647VFR5111-5DZ-04N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(5) DC24(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024656VFR5111-5DZA-03(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024665VFR5111-5DZC-03(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(03) 3/8(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024674VFR5111-5DZC-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024683VFR5111R-1DZC-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(04) 1/2(1) ダイレクトマニュアル(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
27,560
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024699VFR5210-1D-06F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(1) AC100 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024708VFR5210-1DA(D) DIN形ターミナル--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024717VFR5210-1DZ-06N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(1) AC100 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024726VFR5210-1EZC-03(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
29,040
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024735VFR5210-2DZB-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024744VFR5210-3DZ-04N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024753VFR5210-3DZ-06N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024769VFR5210-3DZC(D) DIN形ターミナル--(3) AC110~120 50/60Hz(-) サブプレートなし(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
28,550
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024778VFR5210-3EZ-B03T(E) グロメットターミナル(B) 裏配管(T) NPTF(3) AC110~120 50/60Hz(03) 3/8(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
29,920
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024787VFR5210-3EZ-B06T(E) グロメットターミナル(B) 裏配管(T) NPTF(3) AC110~120 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,970
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024796VFR5210-4DZ-04N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024805VFR5210-4DZ-06F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(4) AC220 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024814VFR5210-4DZ-06N(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(N) NPT(4) AC220 50/60Hz(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024823VFR5210-4EZ-04(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
29,040
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024839VFR5210-5DZ-04T(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(T) NPTF(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024848VFR5210-5DZ-06T(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(T) NPTF(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024857VFR5210-5DZA-06(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024866VFR5210-5DZB-04F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(5) DC24(04) 1/2(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
30,750
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024875VFR5210-5DZB-06F(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(F) G(5) DC24(06) 3/4(0) 標準(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024884VFR5210R-1DZC-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(1) AC100 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024893VFR5210R-2E-04(E) グロメットターミナル(-) 横配管(-) Rc(2) AC200 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024909VFR5210R-5EZB(E) グロメットターミナル--(5) DC24(-) サブプレートなし(0) 標準(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
28,710
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69024918VFR5210R-7DZ-04(D) DIN形ターミナル(-) 横配管(-) Rc(7) AC240 50/60Hz(04) 1/2(0) 標準(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする