曜日別特売

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69026099VFS1130-1DOZC-01(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) ロック式(レバー形)(1) 2位置シングル
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026108VFS1130-3D-01T(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120(50/60Hz)(T) NPTF(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026117VFS1130-3YZ-01(Y) DIN形ターミナル(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026126VFS1130-5D-01F-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026135VFS1130-5DB-01-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026144VFS1130-5DOZC-01(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(C) ロック式(レバー形)(1) 2位置シングル
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026153VFS1130-5DZB-01F-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026169VFS1130-5DZB-01-Q(D) DIN形ターミナル(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026178VFS1130-5YOB-01(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026187VFS1130-5YOC-01F-Q(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(F) G(-) なし(C) ロック式(レバー形)(1) 2位置シングル
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026196VFS1130-7G-01(G) グロメット(7) AC240(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026205VFS1230-3DZ-01T(D) DIN形ターミナル(3) AC110~120(50/60Hz)(T) NPTF(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026214VFS1230-3YB-01F-Q(Y) DIN形ターミナル(3) AC110~120(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026223VFS1230-7DZ-01(D) DIN形ターミナル(7) AC240(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026239VFS1330-3GSA-01N(G) グロメット(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(3) 3位置クローズドセンタ
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026248VFS1330-5E-01N(E) グロメットターミナル(5) DC24(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(3) 3位置クローズドセンタ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026257VFS1330-5YOB-01F-Q(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(3) 3位置クローズドセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026266VFS1430-1DOZ-01(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026275VFS1430-5D-01T(D) DIN形ターミナル(5) DC24(T) NPTF(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026284VFS1430-5DOZ-01F-Q(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026293VFS1430-6G-01N(G) グロメット(6) DC12(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69026309VFS1430-6YB-01F-Q(Y) DIN形ターミナル(6) DC12(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする