| 69027325 | VFS2110-1DZ-02N | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (N) NPT | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥12,820 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027334 | VFS2110-1GB-01 | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027343 | VFS2110-2DB-02 | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥12,320 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027359 | VFS2110-2DOZ | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027368 | VFS2110-2DZ-Q | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品 | - | (-) サブプレートなし | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥11,720 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027377 | VFS2110-2EZC-01 | (E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥12,540 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027386 | VFS2110-2EZC-S02 | (E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027395 | VFS2110-2GSC | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027404 | VFS2110-3D-B02 | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(B) 裏配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (3) AC110~120(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥13,200 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027413 | VFS2110-3DOC | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (3) AC110~120(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027429 | VFS2110-3DZB-01N | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (N) NPT | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (3) AC110~120(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥12,820 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027438 | VFS2110-3GS | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (3) AC110~120(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027447 | VFS2110-4DO | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (4) AC220(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027456 | VFS2110-4DOZ-S02 | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ | (4) AC220(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥11,940 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027465 | VFS2110-4DZB-Q | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品 | - | (-) サブプレートなし | (4) AC220(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥11,720 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027474 | VFS2110-4DZC-01 | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (4) AC220(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥12,820 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027483 | VFS2110-4YOZ-S02 | (YO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ | (4) AC220(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥11,940 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027499 | VFS2110-5DO | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027508 | VFS2110-5DO-01 | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027517 | VFS2110-5DOZ-02-Q | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応品 | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,820 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027526 | VFS2110-5DZ-02T-Q | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応品 | (T) NPTF | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥13,150 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027535 | VFS2110-5EZC-S02 | (E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69027544 | VFS2110-5TZ-01-Q | (T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応品 | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,930 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027553 | VFS2110-5TZA-02 | (T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027569 | VFS2110-5Y | (Y) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027578 | VFS2110-5YZA-02 | (Y) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,820 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027587 | VFS2110-6GC-S01 | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (S01) 1/8 ノンプラグイン コンパクトタイプ | (6) DC12 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027596 | VFS2110-7DZB | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (7) AC240(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027605 | VFS2110R-2GS | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (2) AC200(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027614 | VFS2110R-3DZ-02T | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (T) NPTF | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (3) AC110~120(50/60Hz) | (1) 2位置シングル | | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 69027623 | VFS2110R-5DZ-02F-Q | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応品 | (F) G | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥14,080 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 69027639 | VFS2110R-5DZC-02F | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (F) G | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 69027648 | VFS2110R-5EC-02 | (E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027657 | VFS2110R-5GC-02T | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (T) NPTF | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | ¥12,380 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 69027666 | VFS2110R-5GS | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (5) DC24 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 69027675 | VFS2210-1DB | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥15,130 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 69027684 | VFS2210-1DO | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥14,470 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 69027693 | VFS2210-1GB-02 | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥14,800 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 69027709 | VFS2210-1GC-01 | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥14,800 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 69027718 | VFS2210-1GSB | (G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥14,360 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 69027727 | VFS2210-1TA-01 | (T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,120 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027736 | VFS2210-1TC-01 | (T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,120 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027745 | VFS2210-1TZ-Q | (T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品 | - | (-) サブプレートなし | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,010 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027754 | VFS2210-1Y-01 | (Y) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,560 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027763 | VFS2210-1YZC-02 | (Y) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (1) AC100(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥17,550 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 69027779 | VFS2210-2DC-01 | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (2) AC200(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,560 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027788 | VFS2210-2EZC-01 | (E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (-) Rc | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (2) AC200(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥17,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 69027797 | VFS2210-3D-02T | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (T) NPTF | (02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ | (3) AC110~120(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥16,560 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 69027806 | VFS2210-3DOC | (DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし | - | (-) サブプレートなし | (3) AC110~120(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥14,470 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 69027815 | VFS2210-3DZ-01N | (D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし | (N) NPT | (01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ | (3) AC110~120(50/60Hz) | (2) 2位置ダブル | | ¥17,550 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|