VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 - SMC
内容量1個
全63種類を絞り込む
接続口径
コイル定格電圧(V)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
接続口径
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
合成シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028418VFS2130-1DZB-02N(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028427VFS2130-1GSB-02(G) グロメット、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028436VFS2130-2YZ-02(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(2) AC200(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028445VFS2130-3D-02N(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028454VFS2130-3DB-02(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028463VFS2130-3EZB-01(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(01) 1/8(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028479VFS2130-3EZB-02(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028488VFS2130-3EZB-02N(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028497VFS2130-3YB-02F-Q(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028506VFS2130-4DB-02F(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028515VFS2130-4DO-02F(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028524VFS2130-4E-02(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028533VFS2130-4YB-02F-Q(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028549VFS2130-4YOB-02F-Q(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(4) AC220(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028558VFS2130-5DA-01(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028567VFS2130-5DA-02(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028576VFS2130-5DA-02F(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028585VFS2130-5DB-01(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028594VFS2130-5DOZ-02F(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028603VFS2130-5DOZB-02(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028619VFS2130-5DOZB-02-Q(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028628VFS2130-5DZB-02F-Q(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028637VFS2130-5DZB-02N-Q(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028646VFS2130-5GS-02N(G) グロメット、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(N) NPT(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028655VFS2130-5TZ-02-Q(T) コンジットターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028664VFS2130-5YO-02F(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028673VFS2130-5YO-02F-Q(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028689VFS2130-6YOB-02F-Q(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(6) DC12(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028698VFS2130R-1EZB-02(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028707VFS2130R-1TZ-02(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(1) 2位置シングル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028716VFS2130R-1YB-02F(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028725VFS2130R-5DZB-01(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(01) 1/8(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(1) 2位置シングル
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028734VFS2230-1D-01T(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(01) 1/8(1) AC100(50/60Hz)(T) NPTF(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028743VFS2230-1DOZ-02(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028759VFS2230-1GB-02(G) グロメット、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028768VFS2230-1GSB-02(G) グロメット、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028777VFS2230-1YZ-02(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(1) AC100(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028786VFS2230-2TA-02(T) コンジットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(2) AC200(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(2) 2位置ダブル
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028795VFS2230-3DZ-02F-Q(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028804VFS2230-5DOZB-02(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028813VFS2230-5DZB-02F-Q(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028829VFS2230-5EZA-02(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(2) 2位置ダブル
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028838VFS2230-5Y-02(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028847VFS2230-5YB-02F-Q(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028856VFS2230-5YO-02(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028865VFS2230R-3G-02(G) グロメット、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(2) 2位置ダブル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028874VFS2230R-5YOB-02F(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(B) ロック式(要工具形)(2) 2位置ダブル
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028883VFS2330-3EZB-02(E) グロメットターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(3) AC110~120(50/60Hz)(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(3) 3位置クローズドセンタ
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028899VFS2330-5D-02F(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(3) 3位置クローズドセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69028908VFS2330-5DA-02F(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし(02) 1/4(5) DC24(F) G(-) なし(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(3) 3位置クローズドセンタ
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする