曜日別特売

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 - SMC
内容量1個
全24種類を絞り込む
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ボディオプション
ねじの種類
パイロット方式
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69036915VFS6110-2DO-06(DO) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(2) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036924VFS6110-3DZ-10F-Q(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(3) 110 to 120 AC 50/60Hz(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036933VFS6110-4DZ-10N(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(4) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036949VFS6110-5D-06-Q(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(5) 24 DC(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036958VFS6110-5D-10F-Q(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(5) 24 DC(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036967VFS6110-5DZ-10N-Q(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(5) 24 DC(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036976VFS6110-5E-06-Q(E) グロメットターミナル(06) Rc 3/4(5) 24 DC(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036985VFS6110-5EZ-10N(E) グロメットターミナル(10) Rc 1(5) 24 DC(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69036994VFS6110R-2EZ-10(E) グロメットターミナル(10) Rc 1(2) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037003VFS6110R-5DZ(D) DIN形ターミナル(-) サブプレートなし(5) 24 DC(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(1) 2位置シングル
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037019VFS6111-2DZ-06(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(2) 200 AC 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037028VFS6111-5DZ-10(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(5) 24 DC(1) ダイレクトマニュアル(-) Rc(-) 内部パイロット(1) 2位置シングル
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037037VFS6210-1EZ(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし(1) 100 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037046VFS6210-3EZ-10T(E) グロメットターミナル(10) Rc 1(3) 110 to 120 AC 50/60Hz(0) 標準(T) NPTF(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037055VFS6210-4DZ-10F(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(4) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(F) G(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037064VFS6210-4EZ(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし(4) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037073VFS6210-5D-06-Q(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(5) 24 DC(0) 標準(-) Rc(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037089VFS6210-5DZ-06N(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(5) 24 DC(0) 標準(N) NPT(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037098VFS6210R-1EZ(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし(1) 100 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037107VFS6210R-2DZ-10(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(2) 200 AC 50/60Hz(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037116VFS6210R-5DZ-06F-Q(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(5) 24 DC(0) 標準(F) G(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037125VFS6210R-5DZ-10F-Q(D) DIN形ターミナル(10) Rc 1(5) 24 DC(0) 標準(F) G(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037134VFS6210R-5EZ(E) グロメットターミナル(-) サブプレートなし(5) 24 DC(0) 標準(-) Rc(R) 外部パイロット(2) 2位置ダブル
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69037143VFS6211-3D-06N(D) DIN形ターミナル(06) Rc 3/4(3) 110 to 120 AC 50/60Hz(1) ダイレクトマニュアル(N) NPT(-) 内部パイロット(2) 2位置ダブル
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする