VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体 - SMC
ポート数3内容量1個
全342種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
342種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69076989VP742-1DE1-03A-F-X500(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69076998VP742-1DZ1-04FA-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(1) AC100(F) G(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077007VP742-1DZD1-03A(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077016VP742-1DZD1-03A-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077025VP742-1GD1-03A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077034VP742-1GZE1-03A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077043VP742-1GZE1-04A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077059VP742-1HZD1-03A-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077068VP742-1HZE1-03A-F(H) グロメット/リード線長さ600mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077077VP742-1LZE1-03A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077086VP742-1M1-03A(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077095VP742-1M1-03B(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077104VP742-1T1-03A-F(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077113VP742-1TE1-03A-F(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077129VP742-1TZ1-04A-X500(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077138VP742-1YD1-04FA(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(1) AC100(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077147VP742-1YZ1-03A(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077156VP742-2D1-03B-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077165VP742-2DE1-03A-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077174VP742-2DZE1-04A(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077183VP742-2GZ1-03B-F(G) グロメット/リード線長さ300mm(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077199VP742-2GZE1-04A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077208VP742-2LNZ1-03A-F(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077217VP742-2LZ1-04A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077226VP742-2LZE1-03A(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077235VP742-2LZE1-04A-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077244VP742-2YZ1-04FA(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(2) AC200(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077253VP742-3DZ1-04TA-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(T) NPTF(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077269VP742-3DZ1-04TB(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(T) NPTF(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077278VP742-3G1-03NA(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(3) AC110 (AC115)(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077287VP742-3G1-03TA(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(3) AC110 (AC115)(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077296VP742-3G1-04NA(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077305VP742-3LZD1-03A(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(3) AC110 (AC115)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077314VP742-3T1-04A(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077323VP742-3T1-04NA(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077339VP742-3T1-04NA-F(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(N) NPT(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077348VP742-3T1-04TA(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077357VP742-3TZ1-03NA-F(T) コンジットターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(3) AC110 (AC115)(N) NPT(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077366VP742-3YZE1-04A(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(3) AC110 (AC115)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077375VP742-4D1-03B-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(4) AC220 (AC230)(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077384VP742-4DD1-03A(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(4) AC220 (AC230)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077393VP742-4DZ1-03B-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(03) 3/8(4) AC220 (AC230)(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077409VP742-4DZ1-04FA-F(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(4) AC220 (AC230)(F) G(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077418VP742-4DZ1-04TB(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(B) N.O. (ノーマルオープン)(04) 1/2(4) AC220 (AC230)(T) NPTF(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077427VP742-4GE1-04A(G) グロメット/リード線長さ300mm(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(4) AC220 (AC230)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077436VP742-4L1-04A(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(4) AC220 (AC230)(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077445VP742-4LZD1-04A(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(4) AC220 (AC230)(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077454VP742-5D1-03NA(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077463VP742-5DD1-04NA(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(04) 1/2(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69077479VP742-5DE1-03FA(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(A) N.C. (ノーマルクローズ)(03) 3/8(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする