VQ2M - マニホールド用バルブ

VQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMCVQ2M - マニホールド用バルブ - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
電気回路
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084086VQ21M1-1G-C8-X23(1) AC100(50/60Hz)(G) グロメット(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手-
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084095VQ21M1-1GZ-C8-X2(1) AC100(50/60Hz)(G) グロメット(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手-
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084104VQ21M1-2YOB-C8(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084113VQ21M1-2YO-C6(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) なし
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084129VQ21M1-3Y-C6-Q(3) AC110(50/60Hz)(Y) DIN形ターミナル(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084138VQ21M1-5G-C6-X23-Q(5) DC24(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手-
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084147VQ21M1-5G-C6-X5-Q(5) DC24(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手-
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084156VQ21M1-5G-C8-X2-Q(5) DC24(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手-
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084165VQ21M1-5GH-C6-X2-Q(5) DC24(G) グロメット(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手-
2,420
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084174VQ21M1-5GH-C8-X23(5) DC24(G) グロメット(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手-
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084183VQ21M1-5GZ-C6-X23-Q(5) DC24(G) グロメット(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手-
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084199VQ21M1-5GZ-C8-X5-Q(5) DC24(G) グロメット(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手-
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084208VQ21M1-5Y-C6-X23-Q(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) なし
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084217VQ21M1-5Y-C8-X2-Q(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) なし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084226VQ21M1-5YH-C6-X23-Q(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) なし
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084235VQ21M1-5YOH-C6-X2-Q(5) DC24(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) なし
2,750
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084244VQ21M1-6G-C6-X23(6) DC12(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C6) Φ6用ワンタッチ管継手-
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084253VQ31M1-2YOB-C10-Q(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084269VQ31M1-2YOB-C12-Q(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C12) Φ12用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084278VQ31M1-2YO-C12(2) AC200(50/60Hz)(YO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)(C12) Φ12用ワンタッチ管継手(-) なし
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084287VQ31M1-5G-C10-X5-Q(5) DC24(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C10) Φ10用ワンタッチ管継手-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084296VQ31M1-5G-C12-X2-Q(5) DC24(G) グロメット(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C12) Φ12用ワンタッチ管継手-
3,360
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69084305VQ31M1-5GH-C10-X23(5) DC24(G) グロメット(H) 高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし)(C10) Φ10用ワンタッチ管継手-
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084314VQ31M1-5Y-C12-X2(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)(C12) Φ12用ワンタッチ管継手(-) なし
3,690
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
69084323VQ31M1-5YZ-C10-X5(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)(C10) Φ10用ワンタッチ管継手(-) なし
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする