帝健
耐熱耐薬品白衣
耐熱・耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
色
ホワイト
袖丈
長袖
混率(%)
導電糸入りコーネックス(R)100
内容量
1枚
注意
※静電気が発生しにくい仕様になっています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322518
-
L
1-6174-01
114
110
46
58
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
67322527
-
LL
1-6174-02
120
115
48
60
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
67322536
-
3L
1-6174-03
130
115
50
60
¥
42,460
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
53日以内出荷
67322545
-
M
1-6174-04
108
105
45
57
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
67322554
-
S
1-6174-05
102
100
44
56
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください