ポータブル電源 PowerArQ Pro 1000Wh 蓄電池 大容量
アウトドアも非常時も、これ一台。
ついに登場。シリーズ最高峰の大容量・高出力。
PowerArQ Proは様々なシーンで活躍します。
シリーズ最大となる1000Wh超えの大容量。
AC3口、USBポート4口の豊富なポート数。(うちType-Cが二口)
AC出力1000Wの高出力。(ピークパワー2000W)
- 付属品
- 専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/取扱説明書/収納ポーチ
- 仕様
- 入力口径:DC8.0mm
- セット内容
- 本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、収納ポーチ
- 幅(mm)
- 333
- 質量(kg)
- 10.4
- 高さ(mm)
- 273
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40(充電0~40)
- 奥行(mm)
- 235
- 出力
- AC:三口、DC/シガーソケット:一口、USB Type-A:二口、USB Type-C:二口
- 出力電圧(V)
- AC100、USB Type-A:5、Quick Charge 3.0:5~6.5/6.5~9/9~12、USB Type-C:5/9/12、DC/シガーソケット:12.0(-1.5~+0.8)
- 入力電圧(V)
- DC12~30
- 出力電流(A)
- 10、USB Type-A:2.4、Quick Charge 3.0:3.0/2.0/1.5、USB Type-C:3.0/2.0/1.5(PD18W)、DC/シガーソケット:10
- 定格出力(W)
- 1000
- 公称電圧(V)
- 21.6
- 出力周波数(Hz)
- 60
- バッテリー
- Li-ion
- バッテリー容量(Ah)
- 46.4
- 保証期間
- 2年
- 充電時間(時間)
- 約7.5
- 波形
- 純正弦波
- 充電方式
- CCCV方式
- 保管温度範囲(℃)
- 3ヶ月:20~45、1ヶ月:20~60
- 入力電力(W)
- 180
- 過負荷
- 能力:1000~2000W(約2秒間動作)
- 最大入力電流(A)
- 10
- バッテリー容量(Wh)
- 1002
- 入力ポート
- AC/シガーソケット/ソーラー
- 出力ポート
- AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/
- 内容量
- 1個
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























