曜日別特売

USB Type-C & A PD65W対応 スマホPC対応 AC充電器ブラック

USB Type-C & A PD65W対応 スマホPC対応 AC充電器ブラック - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大65Wで充電することが可能です。パワーデリバリ―に対応したノートパソコンやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。スマホやNOTE PCとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。

色
ブラック
ポート数
2
本体質量(g)
約112
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ ※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
最大出力
【USB Type-Cポート単体使用時】65W、【USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時】合計:63W(45W+18W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×52.5×55
保証期間
2年間
出力仕様
【USB Type-C 単体使用時】[PD3.0] 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、[PD PPS] 3.3V~21V/3.25A、【USB Type-A 単体使用時】かしこく充電(SmartIC) 3.6V~6.5V/3A、6.5V~9V/2A、9V~12V/1.5A(最大18W)、【USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時】[PD3.0] 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、[PD PPS] 3.3V~21V/2.25A、かしこく充電(SmartIC) 3.6V~6.5V/3A、6.5V~9V/2A、9V~12V/1.5A(最大18W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USBType-A×1ポート、USBType-C×1ポート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462217OWL-APD65C1A1G-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする