六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF

六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF - ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF - ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF - ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF - ボサード

六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。

用途
1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
注意
※日本で一般的なメートルねじとの互換性はありません。
全157種類を絞り込む
山数
ねじ寸法M
寸法L(inch)
内容量
157種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
山数
表面処理
ねじ寸法M
寸法L(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469366CHNF-56-#0-1/161箱(100本)SCM80生地(黒色)#01/16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469375CHNF-56-#0-1/41箱(100本)SCM80生地(黒色)#01/4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469384CHNF-56-#0-1/81箱(100本)SCM80生地(黒色)#01/8
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469393CHNF-56-#0-3/161箱(100本)SCM80生地(黒色)#03/16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469409CHNF-56-#0-3/321箱(100本)SCM80生地(黒色)#03/32
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469418CHNF-56-#1-1/161箱(100本)SCM72生地(黒色)#11/16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469427CHNF-56-#1-1/41箱(100本)SCM72生地(黒色)#11/4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469436CHNF-56-#1-1/81箱(100本)SCM72生地(黒色)#11/8
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469445CHNF-56-#1-3/161箱(100本)SCM72生地(黒色)#13/16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469454CHNF-56-#1-3/321箱(100本)SCM72生地(黒色)#13/32
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469463CHNF-56-#10-1"1箱(100本)SCM32生地(黒色)#101"
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469479CHNF-56-#10-1-1/21箱(100本)SCM32生地(黒色)#101-1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469488CHNF-56-#10-1-1/41箱(100本)SCM32生地(黒色)#101-1/4
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469497CHNF-56-#10-1-3/41箱(100本)SCM32生地(黒色)#101-3/4
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469506CHNF-56-#10-1/21箱(100本)SCM32生地(黒色)#101/2
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469515CHNF-56-#10-1/41箱(100本)SCM32生地(黒色)#101/4
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469524CHNF-56-#10-1/81箱(100本)SCM32生地(黒色)#101/8
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469533CHNF-56-#10-2"1箱(100本)SCM32生地(黒色)#102"
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469549CHNF-56-#10-3/161箱(100本)SCM32生地(黒色)#103/16
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469558CHNF-56-#10-3/41箱(100本)SCM32生地(黒色)#103/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469567CHNF-56-#10-3/81箱(100本)SCM32生地(黒色)#103/8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469576CHNF-56-#10-5/161箱(100本)SCM32生地(黒色)#105/16
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469585CHNF-56-#10-5/81箱(100本)SCM32生地(黒色)#105/8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469594CHNF-56-#10-7/161箱(100本)SCM32生地(黒色)#107/16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469603CHNF-56-#10-7/81箱(100本)SCM32生地(黒色)#107/8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469619CHNF-56-#2-1/41箱(100本)SCM64生地(黒色)#21/4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469628CHNF-56-#2-1/81箱(100本)SCM64生地(黒色)#21/8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469637CHNF-56-#2-3/321箱(100本)SCM64生地(黒色)#23/32
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469646CHNF-56-#3-1/41箱(100本)SCM56生地(黒色)#31/4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469655CHNF-56-#3-1/81箱(100本)SCM56生地(黒色)#31/8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469664CHNF-56-#3-3/161箱(100本)SCM56生地(黒色)#33/16
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469673CHNF-56-#3-3/321箱(100本)SCM56生地(黒色)#33/32
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469689CHNF-56-#4-1/41箱(100本)SCM48生地(黒色)#41/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469698CHNF-56-#4-1/81箱(100本)SCM48生地(黒色)#41/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469707CHNF-56-#4-3/161箱(100本)SCM48生地(黒色)#43/16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469716CHNF-56-#4-3/81箱(100本)SCM48生地(黒色)#43/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469725CHNF-56-#5-1/41箱(100本)SCM44生地(黒色)#51/4
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469734CHNF-56-#5-1/81箱(100本)SCM44生地(黒色)#51/8
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469743CHNF-56-#5-3/161箱(100本)SCM44生地(黒色)#53/16
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469759CHNF-56-#6-1/21箱(100本)SCM40生地(黒色)#61/2
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469768CHNF-56-#6-1/41箱(100本)SCM40生地(黒色)#61/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469777CHNF-56-#6-1/81箱(100本)SCM40生地(黒色)#61/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469786CHNF-56-#6-3/161箱(100本)SCM40生地(黒色)#63/16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469795CHNF-56-#6-3/81箱(100本)SCM40生地(黒色)#63/8
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469804CHNF-56-#6-5/161箱(100本)SCM40生地(黒色)#65/16
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469813CHNF-56-#8-1/21箱(100本)SCM36生地(黒色)#81/2
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469829CHNF-56-#8-1/41箱(100本)SCM36生地(黒色)#81/4
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469838CHNF-56-#8-1/81箱(100本)SCM36生地(黒色)#81/8
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469847CHNF-56-#8-3/161箱(100本)SCM36生地(黒色)#83/16
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69469856CHNF-56-#8-3/81箱(100本)SCM36生地(黒色)#83/8
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする