画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加
逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる
タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分)
噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。
艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加
塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載
「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。



これは、今までのコーティング剤よりも艶があります。どちらかというとツヤツヤの仕上がりです。
スポンジ形状はタイヤの湾曲に沿っていて、ホイールとタイヤの隙間までワックスをかけられます。
持ちは、一般的だと思います。
気をつける点は、スプレーのプッシュボタンに刺さっている短いストローが抜けないようにしっかり差し込んでから使用すると良いと思います。