LION (ライオン事務器)
クリアーポケット
植物由来のバイオマス素材を配合したクリアーポケット。
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
材質
バイオマスプラスチックシート
色
クリア
サイズ
A4
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用穴
寸法(縦×横)(mm)
300×230
シート厚さ(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523038
CL-303BP
1冊(10枚)
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69523047
CL303BP50P
1冊(50枚)
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください