使い捨て式防じんマスク DS1
(1件のレビュー)国家検定合格品DS1マスクです。
しめひもがオーバーヘッド式、フック式どちらにも取替え可能
アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単。
- 用途
- 一般粉じん作業、農薬散布用
- 種別
- 使い捨て防じん
- 形状
- カップ型
- 区分
- DS1
- 使用限度時間(h)
- 9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 指定防護係数
- 4
マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70166566 | NO.1707-A | 07076571 | No.1702-A | ![]() | 使い捨て防じんマスク No.1702 | トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) | 1箱(20枚) | ¥4,598 税込¥5,058 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22














