曜日別特売

LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS

LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS - エレコム
(2件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914824LD-CTS1/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約1※コネクター含まずブルーストレート結線単線
1,690
989
1,088(税込)
当日出荷
75914806LD-CTS3/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約3※コネクター含まずブルーストレート結線単線
2,180
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75914772LD-CTS5/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約5※コネクター含まずブルーストレート結線単線
2,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75914763LD-CTS10/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約10※コネクター含まずブルーストレート結線単線
4,110
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75914797LD-CTS15/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約15※コネクター含まずブルーストレート結線単線
5,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75914781LD-CTS20/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約20※コネクター含まずブルーストレート結線単線
6,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75914815LD-CTS30/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約30※コネクター含まずブルーストレート結線単線
9,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75917414LD-CTS50/RSCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)約50※コネクター含まずブルーストレート結線単線
13,970
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75914806
2022-01-08
用途: 機械制御配線
東洋エンジニア製造業

強電回路の配線と一緒のルートで、ノイズ対策として使用しました。

対象商品 : 75917414
2021-03-22
用途: 備品

社内Wi-Fiの構築で1Fと2Fを繋げる必要が生じたため購入しました。
商品はさすがにメーカー製の為問題無しです。コストは掛かりますがコネクターを付ける必要が無いので今回は時短を優先しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする