エーワン[不織布]
不織布バッグ シンプルトート
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150938
LC0734AD10
1枚
特大
紺
0.9
440
600
130
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70150929
LC0734AB10
1個(10枚)
特大
黒
0.9
440
600
130
オープン
取扱い終了
70150947
LC0734AG10
1個(20枚)
特大
ダークブラウン
0.9
440
600
130
オープン
取扱い終了
70151604
LC0931AB20
1個(20枚)
A4ヨコ
黒
0.6
260
350
60
オープン
取扱い終了
70151613
LC0931AD20
1個(20枚)
A4ヨコ
紺
0.6
260
350
60
オープン
取扱い終了
70151629
LC0931AG20
1個(20枚)
A4ヨコ
ダークブラウン
0.6
260
350
60
オープン
取扱い終了
70151638
LC0930AB20
1個(20枚)
A4タテ
黒
0.6
345
270
60
オープン
取扱い終了
70151647
LC0930AD20
1個(20枚)
A4タテ
紺
0.6
345
270
60
オープン
取扱い終了
70151656
LC0930AG20
1個(20枚)
A4タテ
ダークブラウン
0.6
345
270
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください