HEBOTEC
シールドクランプ(ねじ止め)
EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ねじ止めで取り付けられます。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上
スプリングスチール(メッキ処理)
色
シルバー
固定方法
ねじ止め
使用ねじ
M4
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
29
34
37
43
47
55
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133745
1022-306
207-1614
47
22
17
64-8329-87
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
70133763
1022-311
207-1612
29
12
3
64-8329-88
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133788
1022-312
207-1613
34
18
7
64-8329-89
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133797
1022-206
207-1617
55
22
17
64-8329-84
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133815
1022-211
207-1615
37
12
3
64-8329-85
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133833
1022-212
207-1616
43
18
7
64-8329-86
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください