ステンレスシーブ

ステンレスシーブ - 浅野金属工業ステンレスシーブ - 浅野金属工業ステンレスシーブ - 浅野金属工業ステンレスシーブ - 浅野金属工業ステンレスシーブ - 浅野金属工業ステンレスシーブ - 浅野金属工業
内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70168569AK1903最大:1613247559380
5,720
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168578AK1905最大:22162810078630
9,300
9,298
10,228(税込)
当日出荷
70168587AK1908最大:252032125100940
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168596AK1909最大:3027381501201600
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする