浅野金属工業
ナイロンシーブ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168605
AK1913
最大:16
16
24
75
59
78
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168614
AK1914
最大:22
22
28
100
78
163
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください