ヤマトプロテック
小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JCI
板厚(mm)
本体容器:1
ノズル口径(Φmm)
3.4
全高(cm)
約44.3
ホース長さ(cm)
27
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間
約8秒
放射距離
約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)
水圧:1.25
薬剤量(kg)
1.2
総質量(kg)
2.85
外径(Φcm)
本体容器:9.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168623
SSA-4X(リサイクルシール付)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください