ヤマトプロテック
船舶用簡易式粉末消火器10型
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.2
容器
加圧用ガス:CO
2
60g
ノズル口径(Φmm)
6
全高(cm)
約51.5
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第567号
放射時間
約15秒
放射距離
約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)
3.4
薬剤量(kg)
3.5
作動温度(℃)
-20~+55
総質量(kg)
6.46
外径(Φcm)
本体容器:12.44
内容量
1本
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168639
SA-10R
-
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80308465
SA-10R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
22,500
¥
17,900
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください