曜日別特売

船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン - 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン - 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン - 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン - 初田製作所
(2件のレビュー)
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120内容量1本
注意
※この製品はブラケットを付属しております
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
型式承認番号
総質量(kg)
薬剤量(kg)
全高(mm)
全幅(mm)
奥行(mm)
放射時間
作動温度(℃)
容積(m3)
加工
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70168745DD-80(リサイクルシール付)JCI認定品第4299号約2.2(ブラケット含む)0.8約265(ブラケット含む)約101(ブラケット含む)約102(ブラケット含む)約4秒公称:95防護:4防錆・耐食:赤色・合成樹脂塗料焼付塗装放射パターン:水平扇状
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70168754DD-150国土交通省検定品(HK検定品)第4142号約4.1(ブラケット含む)1.5約475(ブラケット含む)約110(ブラケット含む)約107(ブラケット含む)約6秒95防護:8防錆・耐食:赤色・合成樹脂塗料焼付塗装放射パターン:斜め下方へ扁平扇状
58,000
57,980
63,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
70168736DD-30(リサイクルシール付)JCI認定品第4298号約1.4(ブラケット含む)0.3約300(ブラケット含む)約78(ブラケット含む)約91(ブラケット含む)約2秒公称:95防護:2防錆・耐食:耐食材料につき防錆処理なし放射パターン:水平扇状
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70168736DD-30(リサイクルシール付)70168745DD-80(リサイクルシール付)DD-30(リサイクルシール付) 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所 70168745船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン初田製作所1本
55,980
税込61,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 船検の備品
ダイタツ農・林・水産業

JCI認定はこの型番の商品しかなくメーカ-に部品が入らず製造していない時期に少高かったがモノタロウで購入出来ました

2025-01-21
用途: ボートの機関室に設置
卸売・小売業

ボートの機関室に設置しているもので期限が切れていたため交換のため購入。船舶検査が迫る中市中在庫希少で入手困難でしたがこちらでは即納でした。送られてきたものも2024/12製でした。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする