曜日別特売

船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット

船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット - ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット - ノーブランド
(1件のレビュー)

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております

用途船のハッチカバー等の締付けに内容量1組
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70168894M10x60L60M10
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70168903M10x80L80M10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168919M10x100L100M10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
70168928M12x80L80M12
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168937M12x100L100M12
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168946M16x100L100M16
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168955M16x125L125M16
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り4点です
70168964M20x120L120M20
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
70168973M22x140L140M22
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70168919
2022-12-07
用途: M10のネジ部品として

商品については満足しています。ただ商品ページがもう少し仕様の詳細がわかるようになっていたらよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする