新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


冬間近で、道路に塩カリ撒かれる前に、ホイールのコーティングしたかったので、この商品を買い、コーティングを2回したところ、艶が復活しました。大変良い商品です。塩カリ防止になりますように!