曜日別特売

タイヤワックス

タイヤワックス - シュアラスタータイヤワックス - シュアラスタータイヤワックス - シュアラスタータイヤワックス - シュアラスタータイヤワックス - シュアラスタータイヤワックス - シュアラスター
(5件のレビュー)

タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。
塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない
タイヤ本来の自然な艶に!

用途タイヤワックス付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※吸入すると害があるので、通気の良い所で使用してください。
※自動車用タイヤの接地面や二輪車のタイヤに使用するとスリップするので使用しないでください。
※劣化したタイヤ(ヒビ割れ、ひどく痛んだタイヤ)には、本来の効果が得られないので使用しないでください。
※シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意してください。
※ホイール・ボディ等、タイヤ以外に付着した場合は、べとつきや汚れの原因になるのですぐ拭き取ってください。
※ブレーキ部品にかからないように注意してください。
※液の飛び散りや汚れ付着を防ぐ為に、十分に乾かしてから走行してください。
※使用方法はメーカーホームページにて確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223275S-139
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: タイヤ保護

塗るだけで簡単だし光沢もあるのでとても満足しています。

2025-04-20
用途: 輝き
建設業・工事業

タイヤメンテナンス及び綺麗に保つ為はじめて購入施工しました、水性の為持ちは普通ですが、内容量があるのでかなりタイヤを磨けます。

対象商品 : 70223275
2023-02-09
用途: 洗車

他の方も言ってますが、香りがイイね!スポンジもワックス塗りやすくて最高。扁平・引張タイヤに使い勝手良し!!やっぱりシュアラスターだね。

対象商品 : 70223275
2022-08-24
用途: タイヤのワックスかけ時
自動車・二輪車・自転車関連業

水性なのでゴムに優しく、なんと言っても香りが最高です。洗車し、タイヤを洗ってワックスかける頃は疲れ果てますが、この香りで疲れが一発で解消され、やった感がハンパないです!一度お試しを薦めます!

1が参考にしています
対象商品 : 70223275
2022-11-21
用途: 車の洗車時
株式会社グローバルエステート不動産業

タイヤに馴染みやすく耐久性が良い。少量でもタイヤ1本分は伸びる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする