Big Run(シンメン)
バウンディストレッチデニムジャケット
伸縮率140%で、キックバックにも優れた、独自のシワ加工による新感覚のストレッチデニム。
種別
ジャケット
混率(%)
綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2
機能
ストレッチ
内容量
1着
注意
着用中に、他の衣料やバッグ、椅子、ソファー、車のシートなどと擦れることで、色が移ることがあります。色落ちしますので、他のものと一緒に洗濯しないで下さい。汗をかいたり雨に濡れた時など水分を含んだ状態で放置すると色移りの原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401924
02140
ブリーチ
S
58
100
41
59
¥
10,200
取扱い終了
70401933
02140
ブリーチ
M
60
105
44
60
¥
10,200
取扱い終了
70401949
02140
ブリーチ
L
62
110
46
61
¥
10,200
取扱い終了
70401958
02140
ブリーチ
LL
64
115
48
62
¥
10,200
取扱い終了
70401967
02140
ブリーチ
3L
66
120
50
63
¥
10,450
取扱い終了
70401976
02140
ブリーチ
4L
67
127
52
64
¥
10,700
取扱い終了
70401985
02140
ブリーチ
5L
68
134
54
64
¥
10,950
取扱い終了
70401994
02140
インディゴ
S
58
100
41
59
¥
10,200
取扱い終了
70402003
02140
インディゴ
M
60
105
44
60
¥
10,200
取扱い終了
70402019
02140
インディゴ
L
62
110
46
61
¥
10,200
取扱い終了
70402028
02140
インディゴ
LL
64
115
48
62
¥
10,200
取扱い終了
70402037
02140
インディゴ
3L
66
120
50
63
¥
10,450
取扱い終了
70402046
02140
インディゴ
4L
67
127
52
64
¥
10,700
取扱い終了
70402055
02140
インディゴ
5L
68
134
54
64
¥
10,950
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください