プログラミングボール

プログラミングボール - Sphero

ボール型のプログラミング教材です。転がる方向、スピードやLEDをプログラミングによって制御することができます。タブレットとSpheroはBluetooth通信によって接続します。タブレット上で作成したプログラムをすぐに実行することができます。

対応OSiOS9.0以降 Android5.0以上 Windows10最新バージョン(Bluetooth搭載) ChromeOS最新版(要インストール)通信方式Bluetoothプログラミング言語ブロック式、Javascript電源充電池内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
連続使用時間
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415644Sphero miniジャイロ 加速度約45分4246
6,070
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70415635Sphero BOLT赤外線 角度 ジャイロ 加速度約2時間73200
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする