ビッグホール地球儀

ビッグホール地球儀 - ケニス

日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。

仕様2550万分の1付属品専用ペン(置きトレー付)材質ビニール製質量(g)300球径(Φmm)500内容量1個
注意
※専用ペン以外は消えない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70416694白地図
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする