ハードウェア
アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。
標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応
USBバーチャルメディア対応
HDMI、HDCP1.4準拠
Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別
8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護
ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現
ギガビットイーサネットポート接続対応
ラックマウント、ウォールマウント可能
マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1
※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。
管理
イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能
レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能
EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能
ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整
CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能
RS-232シリアルポート
-
テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能
全てのKEシリーズと互換
セキュリティ
KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能
データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能
リモートログインセキュリティ
バーチャルメディア
USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能
USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応
スマートカード/CACリーダー対応
追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)
柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能
「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有
素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能
マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能
ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現
詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能
バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能
内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応
詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能
KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能
※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。