ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATEN

HDMI解像度(延長距離)
ー各カテゴリケーブル使用時の最大延長距離は4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a)1080p@100m(Cat5e/6/6a)
ーCat5e/6ケーブルを使用してHDBaseTロングリーチモードを有効にした場合:最大1080p(150m)
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠
オーディオEDID切替対応(2chステレオ、5.1chサラウンドサウンド、自動)
オーディオディエンベデッド対応-HDMI信号からオーディオを抽出し、別系統のオーディオ(HDMI、同軸S/PDIF、ステレオオーディオ)として出力
RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能
双方向性IRチャンネル対応(但し、IR通信は一度に付き1方向のみ対応)
ファームウェアアップグレード対応
8KV/15KVESD保護
プラグアンドプレイ対応
製品型番:VE-RMK1Uを使用し、ラックマウント可能

用途
VE2812Rは、オーディオ・ディエンベデッド機能に対応した高品質なHDMIHDBaseTレシーバーです。
セット内容
RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチ
HDMIミュートスライドスイッチ×1(HDMIオーディオON/OFF)・オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1(オーディオ出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/自動)、モード選択スライドスイッチ×1(RS-232バイパスまたはコマンドモード選択)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)
出力
【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)/インピーダンス100Ω
ケース質量(kg)
0.46(1.01lb)
消費電力
DC5V:4.98W:43BTU
材質(ケース)
メタル
制御
RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境
動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ
ユニット間RJ-45メス×1・電源ロック式DC電源ジャック×1
関連部品
ビデオエクステンダーVE3912T、VE814A、VE2812AT、VE811,VE813A、VE1812、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ブラケット付145.3×123×30・ブラケット無136×101×29
最大延長(m)
6ケーブルを使用してHDBaseTロングリーチモードを有効にした場合:最大150(1080p)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビデオ仕様
最大データ伝送速度10.2Gbps(レーンあたり3.4Gbps)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP互換、CEC・最大解像度※4K対応、4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・解像度/距離最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)
互換品番
ビデオコンバーターVC080/VC810/VC812/VC840/VC880・ビデオエクステンダーVE3912T/VE814AT/VE2812AUST/VE2812AT/VE2812UST/VE811T/VE2812T/VE1812T/VE801T/VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB/VM0808HB/VM7814/V、【アクセサリ】VE-RMK1U/2X-EA12/2XRT-0003G-1/2XRT-0004GM8814/VM0808HA/VM0404HA/VM3404H/VM3909H/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B/VS0108HA/VS1814T/VS1818T/VS184A・ビデオスイッチャーVS0801HB/VS381/VS481B/VS482
オーディオ出力
HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、SPDIF同軸メス×1(Orange)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435113VE2812R
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする