ビデオ分配器
1系統の4K信号を2台のDisplayPortディスプレイに分配出力
MST(MultiStreamTransport)モードおよびSST(SingleStreamTransport)モード対応
4K解像度デュアルディスプレイ対応-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)
DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠
DolbyTrueHDおよびDTS-HDMaster7.1Audiochannel対応
高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体
付属マイクロUSBケーブルで給電
注意:本製品はDisplayPortMSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。
ご使用の際にはBIOSOSグラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。
条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。
用途VS92DPは、高精細な映像信号の品質を維持しながら2系統に分配できる製品です。Windowsノートパソコン/PCに最大2台のディスプレイを接続できるため、生産性の向上が期待できます。
セット内容USBType-A→USBMicro-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1
出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×2(Black)・最大距離3m/3840×2160@60Hz(4:4:4)-シングル出力、3m/3840×2160@30Hz(4:4:4)-デュアル出力(MST/SSTモード)
ケース質量(kg)0.09
消費電力DC9V:1.15W:5BTU
材質(ケース)メタル(アルミ)
入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortオス×1(Black)・最大距離15cm
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBTypeMicroB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×60×150
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gbps(レーンあたり5.4Gbps)・規格準拠DisplayPort1.2/HDCP1.3・最大解像度最大3840×2160@60Hz(4:4:4、8ビット)
内容量1個
注意
※本製品はDisplayPortMSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。ご使用の際にはBIOS・OS・グラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。モード解像度/リフレッシュレート出力画面数・SSTmirrormode3840×216030Hz×2面・MSTextendmode3840×216030Hz×2面・MSTextendmode3840×216060Hz×1面、2560x144060Hzx1面・MSTvideowallmode7680×216030Hz×1面
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07