サラリカ 調味料用シリカゲル乾燥剤
調味料をサラサラに!
シリカゲル乾燥剤かわいいネコ柄の乾燥剤で調味料が固まるストレスから解放!
保存容器にそのまま入れるだけで湿気を吸い取り、毎日の調理も快適!
"塩・コショーなどの調味料の保存容器に入れることで、湿気を吸い取りサラサラに保つ【シリカゲル製乾燥剤】です。
"小指サイズのコンパクトな形状なので、小瓶にもすっぽり収まります!
水分を吸着しても、加熱し再生することで繰り返し使用できるので、環境にもやさしい商品です。
食品添加物としても使用されていている「シリカゲル」は、体内で消化吸収されないので間違って食べてしまっても中毒を起こす心配のない「安全」な素材です。
用途食卓塩、コショー、グラニュー糖、コンソメ、香辛料、顆粒だし、小麦粉、米粉、乾燥ゴマ、のり、茶葉、粉チーズ、カレー粉、ニンニクパウダー、パスタ、クッキーなどに使用可能
材質本体:シリカゲル、パルプ、セルロース
質量(g)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×8×47
使用の目安小瓶(100mL程度)に保管する場合:1個、キャニスター(300mL程度)に保管する場合:3個
内容量1個
注意
※調味料が早く固まる場合は本製品を乾燥し再生するか、本製品の量を増やしてください。※粗塩・上白糖など始めから水分やミネラルを多く含んでいる調味料では、水分量が多い為使用しても効果が得られません。また、固まった状態の粗塩・上白糖が戻ることはありません。
※再生方法は下記のとおりです。
1:取り出した乾燥剤を水で洗って水気を拭き取ってください。
2:電子レンジで加熱(目安:500Wで3分)するか、天気の良い日に半日以上天日干ししてください。
※水で洗っても、製品本体に調味料の色が残る場合があります。