曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクトヘッドセット - サンワダイレクト

送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。

対応コーデック
SBC
(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応)
適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話ブラック適合規格Bluetooth5.0接続方式Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル通信方式Ver5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約1.5連続再生時間約5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.4835ポート充電:Type-C装着方式両耳通信距離(m)10、100(送信機/理論値)イヤホン形状オープンイヤー型連続待受時間約45音量調節対応連続通話時間(時間)約5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605378400-BTTWS4BK
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする