濃厚3種のチーズリゾット

濃厚3種のチーズリゾット アマノフーズ
(1件のレビュー)

3種のプロセスチーズパウダー(ゴーダ・パルメザン・ゴルゴンゾーラ)と玄米と押し麦入り。

質量(g)31 種類チーズリゾット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料精白米(国産)、オニオンソテー、キャベツ、ソテーマッシュルーム、ゴーダチーズパウダー、パルメザンチーズパウダー、バター、ゴルゴンゾーラチーズパウダー、果実酒、ポークエキス調味料、食塩、ブイヨン風調味料、オニオンエキス、香辛料、酵母エキスパウダー、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー102kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:3.1g、炭水化物:15g、食塩相当量:1.4g 内容量1ケース(24g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70606403 -
960
959
1,036 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70606403
2025-07-09
用途:
出張の時に
その他業種

濃厚で美味しいです。
出張先で、食事がゆっくり摂れないときに重宝します。
時々、自宅で夜食にもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする