曜日別特売

ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 - YAMAZEN(山善)

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。
前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】
ドライバー不要で組み立てカンタン。
暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。

用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68内容量1個
取扱説明書:(0.97MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606534OSG-65R(LGY)スチール(粉体塗装)
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
70606543ONG-65R(LGY)スチール(粉体塗装・前面のみ植毛あり)
オープン
5,790
6,369(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70606543ONG-65R(LGY)70606534OSG-65R(LGY)ONG-65R(LGY) ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善) 70606534ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式YAMAZEN(山善)1個
4,690
税込5,159
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする