高透明クリヤーファイル

高透明クリヤーファイル - セキセイ高透明クリヤーファイル - セキセイ高透明クリヤーファイル - セキセイ高透明クリヤーファイル - セキセイ高透明クリヤーファイル - セキセイ

透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル
限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。

サイズA4-S材質表紙/再生PP、ポケット/OPPポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)タイプタテ入れ寸法(縦×横)(mm)307×230内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
厚さ(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612703KC-1510-6010ブラック表紙/0.5、ポケット/0.057
400
349
384(税込)
5日以内出荷
70612719KC-1510-9010クリア表紙/0.5、ポケット/0.057
400
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70612728KC-1520-6020ブラック表紙/0.7、ポケット/0.0512
600
519
571(税込)
当日出荷
70612737KC-1520-9020クリア表紙/0.7、ポケット/0.0512
600
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする