水圧・浮力実験器 WP-NM

水圧・浮力実験器 WP-NM ナリカ

浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。

セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ニュートンメーターGN-1 寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ5×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む) 電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売) 測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g) 最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g) 内容量1セット
注意
※製品の色が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70628469 C15-5534
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする