透明骨格標本封入キット (UVレンジ)

透明骨格標本封入キット (UVレンジ) ナリカ 透明骨格標本封入キット (UVレンジ) ナリカ 透明骨格標本封入キット (UVレンジ) ナリカ

透明骨格標本の封入に最適なUVレジンと凹凸のない滑らかな標本に仕上がるケース、作製のコツをまとめたガイドがセットになった標本の封入キット。透明度の高い標本ができます。

セット内容UVレジン(55g)、透明骨格標本封入用ケース2個、作製ガイド 寸法(mm)66×51×28(ケース) 内容量1セット
注意
※透明骨格標本は付属しません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70628934 G40-5303
オープン
3,700
4,070 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする