タンガロイ
チップ SWMT0904U-MM
寸法S(mm)
4
寸法LE(mm)
9.05
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.05
寸法APMX(mm)
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759947
SWMT0904UER-MM AH8015
AH8015
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759956
SWMT0904UER-MM AH130
AH130
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759965
SWMT0904UER-MM AH3225
AH3225
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759974
SWMT0904UER-MM AH120
AH120
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください